より目盛がわかりやすく確認できます。
アズワン品番2-238-11
1本
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値12~13(アルカリ性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-079-03
1個
¥10,791
税込¥11,870
当日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値6.5~8.5(中性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-078-03
1個
¥15,741
税込¥17,315
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LVB
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LV
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)121/132
アズワン品番2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)190×310×120
質量(kg)5.1
電源110V 50/60Hz 350W
安全装置温度過昇防止機能
機能予熱モード
アズワン品番4-6636-01
適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)
アズワン品番62-2986-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥28,900
税込¥31,790
14日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)
アズワン品番62-2986-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥28,900
税込¥31,790
14日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
容量(L)【缶体】約16
電源AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】240×360
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-803-02-22
温度設定115℃/121℃
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
15日以内出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
容量(L)【缶体】約4
電源AC100V 50/60Hz 500W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)250×250×426
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】150×220
設定温度(℃)115/121
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-8059-02-22
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。