科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「漏斗 ガラス」の検索結果
材質硼珪酸ガラス
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス
角度(°)60
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス
タイプガラスコック
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
材質硼珪酸ガラス
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)30
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm
本体寸法(mm)Φ150×153~263
アズワン品番5-5705-01
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)-15~+500℃
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)400
素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5
アズワン品番1-4322-01
仕様300mm
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)35
筒長(mm)300
アダプタサイズΦ20×70mm
脚(mm)Φ12×110
ゴム止め(mm)8
1個
¥16,236
税込¥17,860
17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ゴム止め(mm)Φ8
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699
アズワン品番67-4862-88
1個
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3697-01
1セット
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。