濁度計 ポリマー校正液セットアズワン93日以内出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-11繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
デジタル濁度計アズワン当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
濁度計 90×203×80mmアズワン当日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。
上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。
大型カラー液晶で視認性に優れています。
校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組寸法(mm)90×203×80測定範囲0~1000NTU質量(g)385電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)モード(読取)基本モード・TruReadモード液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-01繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
【レンタル】デジタル濁度計アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP測定範囲濁度/0-1000NTU分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)寸法(mm)90×203×80付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
濁度計 サンプルセルセット 6本入アズワン翌々日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
角型木枠フルイテラオカ(ANEX)税込¥58,278~¥52,980~