科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「研究室」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪
寸法(mm)(脚部)545×545
昇降方式ガスシリンダー式
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21
材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)300×500
色白
1ケース(100枚)
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
上下や水平方向、オプションの耐震固定具などでモジュール同士を固定し転落を防止することができます。モジュール式のため、研究室の空いたスペースに応じて組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。
材質スチール
均等荷重(kg)20
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー
キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
色コーナーバンパー:グレー
荷台寸法(高さ)(mm)130
耐荷重(kg)150
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型
アズワン品番3-9135-01
1個
¥98,900
税込¥108,790
10日以内出荷
実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
実験室に不可欠なセーフティーパートナー器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。開口部に手を差し入れて安全に作業することができます。
用途挿入口付き
種別W型 挿入口付き
アズワン品番8-4038-04
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
再生PET材を使用した、環境配慮型の商品です。実験室に不可欠なセーフティーパートナーです。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。タテ置き、ヨコ置きどちらでも使用可能です。
材質再生PET材
寸法(mm)450×600
板厚(mm)4
アズワン品番4-6369-01
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。