5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

顕微測定の試料前処理用です。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種 アズワン品番1-5534-01
1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質天板・座/ステンレス(SUS420) タイプノブ式(2条ネジ式) 耐荷重(kg)20(静止荷重) 伸縮範囲(mm)75~245 表面処理フッ素樹脂コーティング 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75
1台
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング