関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
1個
37,100 税込40,810
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
11,100 税込12,210
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW 寸法(mm)150×150 サイズ特大 坪量(g/m2)41.3 アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
1,822 税込2,004
当日出荷

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。 微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60 滅菌 坪量(g/m2)41.3 紙種ドリープW アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
683 税込751
当日出荷

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有 材質本体/HDPE、キャップ/PP 目盛(mL)50ごと 滅菌γ線滅菌済
1箱(100袋×1本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。濃硫酸、濃硝酸、THFを除くほとんどの液クロ溶媒に使用できます。
1本
9,970 税込10,967
15日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100% タイプアニオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-03 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
7,690 税込8,459
欠品中

1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
1個
11,400 税込12,540
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下 温度(℃)36.8(ゲル化) 含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097 融点(℃)87.9 アズワン品番63-1272-70
1箱(108個)
9,390 税込10,329
翌々日出荷

仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530 アズワン品番67-4851-75
1個
5,330 税込5,863
欠品中

仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529 アズワン品番67-4851-74
1個
5,230 税込5,753
欠品中

仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527 アズワン品番67-4851-72
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524 アズワン品番67-4851-69
1個
11,200 税込12,320
欠品中

仕様●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528 アズワン品番67-4851-73
1個
5,540 税込6,094
欠品中

仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525 アズワン品番67-4851-70
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526 アズワン品番67-4851-71
1個
7,950 税込8,745
欠品中

面状エッチングヒーターにより温度分布精度に優れています。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。ウエハーのCVDテストに。
1台
663 税込729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)