3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回 質量(g)約20 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給 対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit) 測定範囲(%)0~100 精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5 センサー寸法(mm)約34×34×65 検知原理ガルバニ電池式 本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4 寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年 応答速度約15秒(90%) アズワン品番4-4286-01 通信ポートUSB 分解能(%)0.1
1個
62,900 税込69,190
当日出荷

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 リード線長さl(mm)補償導線:1000
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素 寸法(mm)230×130×85、130×230×90 質量(g)500 電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売) 測定時間3秒 アズワン品番4-6635-01
1台
186,000 税込204,600
12日以内出荷