科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「筒状」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
アズワン品番66-0012-10
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維
長さ(m)30
肉厚(mm)2
最高使用温度(℃)550
阻止円形成における円筒状検定用カップをシャーレ上に容易かつ正確に投下することができます。一度に4個の円筒を投下することができ、同一円周上に同時に投下します。円筒は、日本抗生物質検定基準準拠製品です。
仕様シャーレ処理枚数:160(6P)~250(4P)枚、カップ最大実装数:約1000個、検定用カップ入数:1袋(100個入)
種別カップドロッパー用 生物検定用カップ
質量(kg)約20kg(カップ未実装時)
規格日本抗生物質検定基準
サイズ(mm)内径Φ6×外径Φ8×高さ10
アズワン品番3-3391-11
1袋
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)
アズワン品番67-7114-09
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP、リサイクルPP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:8.62kN(880kgf)
アズワン品番67-8169-77
1個
¥1,957
税込¥2,153
5日以内出荷
筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf)
アズワン品番67-7113-97
1個
¥673
税込¥740
5日以内出荷
筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:9.28kN(947kgf)
アズワン品番67-7114-07
1個
¥1,967
税込¥2,164
5日以内出荷
筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)
アズワン品番67-7113-87
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。