科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「粒状」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
使用温度(℃)5~40
ろ過精度(μm)-
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。
コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS
滅菌済
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。