鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)
型番P-4型
サイズ(mm)440×260×850
アズワン品番1-2743-01
採水量70±30L/Hr
使用水温(℃)2~40
採水水質15±2(一般水道水にて)
耐圧(Pa)0.5M
1個
¥96,900
税込¥106,590
6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)
アズワン品番67-5170-41
1台
¥495,000
税込¥544,500
10日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです
アズワン品番67-5170-40
1台
¥255,000
税込¥280,500
7日以内出荷
用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力0.34MPa
表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)96×86×96
アズワン品番1-3705-29
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
1本
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
寸法(mm)Φ70×500
型番iP111-11DN-1.6
アズワン品番1-2743-21
1個
¥11,900
税込¥13,090
8日以内出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)本体/71.5×56×38.3
電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目水
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力0.6MPa
検知方式センサー式
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯
アズワン品番1-3705-14
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
1個
¥14,850
税込¥16,335
6日以内出荷
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1
直径(Φmm)スカート:25
本体寸法(mm)Φ180×595
標準流量(L/h)30~120
イオン交換樹脂(L)5
アズワン品番1-7669-01
採水量約1600L(純水)
運転質量(kg)8.5
使用水温(℃)5以上40未満
採水水質(μS)10以下
原水圧力(MPa)0.05~0.5
採水量(L/min)1.6
1台
¥65,700
税込¥72,270
当日出荷
樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
アズワン品番1-7669-20
仕様新品樹脂
適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大
寸法(mm)Φ64×350
アズワン品番1-2735-13
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
1個
¥3,990
税込¥4,389
13日以内出荷
アズワン品番1-7669-27
仕様ホース・接続金具標準付属
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340
外寸(mm)305×490×700
槽内寸法(mm)239×299×200
槽容量(L)約12
付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)9
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)218×430×563
質量(kg)約27
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R1234yf
アズワン品番4-6512-01
冷却能力(W)(at10):50Hz/320
循環方式密閉系向循環
液槽Φ160×H160mm 約3L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥237,000
税込¥260,700
翌々日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)1200
寸法(mm)357×407×800
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)
質量(kg)約32
温度範囲(℃)-20~+20
冷凍機450W
電源(AC100V)50/60Hz
使用液市水・純水・エチレングリコール等
冷媒R448A
サイズ(mm)218×430×563
アズワン品番4-4565-01
冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)
循環方式密閉系向循環
液槽Φ180×H180mm 約4.5L
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥224,000
税込¥246,400
当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等
寸法(mm)357×407×800
質量(kg)約43
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-10~+30
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)
入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)
冷媒R32
アズワン品番4-4565-02
循環方式密閉系向循環
液槽Φ280×H280mm 約16L
冷却能力815W(at10℃)
自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)
測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
表示範囲(℃)(水温)5~40
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
アズワン品番1-3705-25
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
仕様フロースイッチセット
アズワン品番1-3705-28
1セット
¥9,190
税込¥10,109
8日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)
測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
温度表示【水温】5~40℃
消費電力(VA)2以下
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番1-3705-25
周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。