本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式PID制御
材質(天板)アルミニウム
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2
制御方式リレー接点出力
センサーK熱電対
安全装置20Aヒューズ
電源コード(m)約2 ※3Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方
接続端子M3.5端子台
温度設定範囲(℃)‐100~+1000
サイズ(mm)130×169×111
アズワン品番4-3758-01
接続容量(A)MAX15
1個
¥82,800
税込¥91,080
当日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプアナログ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)202×293×102
最高温度(℃)550
プレート寸法(mm)184×184
本体質量(kg)約3.5
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
設定方式デジタル
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番4-2088-01
使用温度100℃~
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥56,500
税込¥62,150
当日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200
仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
流量(mL/h)0.1~300
保証期間3年
最大ストローク(mm)90
スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)アナログ
使用温度範囲(℃)100~500
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)500
本体寸法(mm)372×300×109
プレート寸法(mm)254×254
本体質量(kg)約5.7
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1400
アズワン品番4-4867-02
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10~80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)デジタル
使用温度範囲(℃)100~500
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)500
本体寸法(mm)372×300×109
プレート寸法(mm)254×254
本体質量(kg)約5.7
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1400
アズワン品番4-2088-02
1個
¥72,400
税込¥79,640
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
タイプ(設定)アナログ
使用温度範囲(℃)100~550
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)202×293×102
プレート寸法(mm)184×184
本体質量(kg)約3.5
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)1000
アズワン品番4-4867-01
1個
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])7~40
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番4-2563-01
対流方式強制対流方式
タイマー99時間59分(1分刻み)
温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7
サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)
最高温度(℃)280
プレート寸法(mm)400×300
センサーK熱電対
安全装置漏電ブレーカー 15A
ヒーターシーズヒーター1400W
アズワン品番4-1723-01
1台
¥177,000
税込¥194,700
当日出荷
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)加熱板:155×159、194×292×104
質量(kg)2.5
タイプデジタル
電源(V)AC100 50/60Hz
最高温度(℃)550
プレート寸法(mm)175×178
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)900
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450
制御温度(℃)室温+20~270
最高温度到達時間約45分
温度分布精度±8℃(at 270℃)
温度変動±1℃(at 270℃)
温度勾配23℃(at 270℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
庫内容量(L)約91
電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)5
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
寸法(mm)加熱板:155×159
質量(kg)約3
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
最高温度(℃)550
本体寸法(mm)194×292×104
プレート寸法(mm)175×178
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)900
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)
寸法(mm)135×105×69.1
測定範囲Class1,000~100,000
質量(g)約510
測定方式光散乱方式
出力方式アラーム出力、アナログ出力
センサー60秒合計値
電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%)
機能温湿度計測機能
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)
単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/L
アズワン品番4-6513-01
サンプリング方式ファンにより吸引
粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上
時間(s)データ更新:1
1個
¥245,000
税込¥269,500
翌々日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
付属品点検検査書類
質量(kg)2.4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ300×120
外寸(mm)314×358×120
安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番3-1480-01-22
1台
¥93,400
税込¥102,740
12日以内出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ
ヒーターシーズヒーター
温度制御方式PID制御
データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。