商品豆知識
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質PE(ポリエチレン)
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
材質石英ガラス
仕様※外寸法は取っ手を除いた寸法です。
厚さ(mm)3
アズワン品番7-177-18
寸法(mm)125.5×142.24×120
1個
¥53,361
税込¥58,697
当日出荷
100mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄機にセットできます。
用途マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質セミプラスト(R)A(PFA)
1セット
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×81
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
アズワン品番3-5381-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
耐候性・耐オゾン性に優れています。
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304
板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7
フタ寸法(mm)66×89×61
耐熱性・弾力性に優れています。
積み重ねが可能です。
材質HDPE
規格UN 3H1/Y1.6/150
アズワン品番62-2705-92
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
コンテナ種類ベタ目
材質PE(ポリエチレン)
容量(L)20
口内径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
容量(L)10
仕様口外径/Φ54mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)221×217×307
口内径(Φmm)44
アズワン品番5-040-01
1個
¥2,158
税込¥2,374
当日出荷
基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE
アズワン品番62-2705-93
1個
¥119
税込¥131
欠品中
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。