カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)
寸法(mm)65×24×3
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50
材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約3.0
電源AC100V 50/60Hz
型番KCS-1
電源コード(m)1.2(2Pプラグ)
光源蛍光灯FL4W×2本
使用時寸法(mm)205×221×262
アズワン品番2-4221-01
1個
¥51,900
税込¥57,090
欠品中
有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質ガラス
寸法(mm)26×76
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。
種別表示部 2個
アズワン品番3-6135-01
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
仕様仕様:分光光度計スタンダード計測用ディスポチップ
材質シクロオレフィンポリマー樹脂
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。