凍結乾燥器アズワン翌々日出荷
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38外寸法(mm)450×420×460冷媒R290(ノンフロン)除湿量1L/回アズワン品番2-8102-21安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能冷却温度(℃)トラップ:-45
データロガー導電率計 中国語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー導電率計 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタアズワン当日出荷
データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。
Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。
適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2
データロガー導電率計 校正証明書付アズワン9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。
TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース寸法(mm)68×45×177質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmインターフェースRS232C・USB出力塩分濃度範囲(%)0~12.00アズワン品番1-1942-01-20校正証明書一般校正
K熱電対データロガー 校正証明書付アズワン9日以内出荷
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(電池・熱電対除く)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)分解能(℃)0.2温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-20測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)校正証明書一般校正
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。
12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。
Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。
K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き ONWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン当日出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し ONシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無しアズワン当日出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SONWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷から70日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 自然対流方式 ステンレスタイプ・窓付きアズワン当日出荷から10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き OFWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷から70日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン当日出荷から10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し OFシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無しアズワン当日出荷から10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ 出荷前点検検査書付アズワン10日以内出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付きアズワン当日出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
熱電対中継ボックスアズワン13日以内出荷から33日以内出荷
データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
12CHデータロガー用湿度センサーアズワン当日出荷
仕様仕様:湿度センサー測定範囲1~99%RH最大外形寸法(mm)約1M測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-12
照度・輝度・放射照度計アズワン10日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2Kアズワン品番1-2559-02
被覆熱電対アズワン当日出荷から12日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
凍結乾燥器アズワン当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
ラボヴュー(恒温水槽)アズワン当日出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
温水・冷却装置用 記録計出力リード線アズワン当日出荷
適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など種別記録計出力リード線アズワン品番1-5521-02仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m品名記録計出力リード線・2m
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~