科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試料管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質ステンレス(SUS304)
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38
外寸法(mm)450×420×460
冷媒R290(ノンフロン)
除湿量1L/回
アズワン品番2-8102-21
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能
冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
¥569,000
税込¥625,900
翌々日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01
材質アルミ鋳造
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)
電源100V 50/60Hz 25W
型番HM-10
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)109×141×142
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。