科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験用電源」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm 付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 厚さ(mm)(試験片)3まで 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 速度(往復(移動))220~1210mm/min 駆動方式偏心カム方式 ステージ寸法(mm)130×55
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様●往復(移動)速度:220~1210mm/min●移動(ストローク)距離:22mm●試験片サイズ:3mmまで(厚み) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 質量(kg)約7 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 駆動方式偏心カム方式 ステージ寸法(mm)130×55 サービス分類レンタル
1個
2,079 税込2,287
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10~60 湿度制御範囲(%RH)25~室内温度 測定範囲0~60℃/10~60%RH 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)