科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験管 40mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。
材質スチール 全長(mm)150 径(Φmm)(最大適合)40 アズワン品番4-4142-01
1個
239 税込263
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6 毛丈(mm)端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40 耐熱温度(℃)120 芯材SUS304 適合器具試験管
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 立て数(本)15 寸法(mm)262×139×136 穴寸法(Φmm)32.8×32.8 アズワン品番2-715-02
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04 外寸法(mm)130×300×300
1個
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25 材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート 寸法(mm)360×160×680 質量(kg)1.7 アズワン品番3-113-01
1台
15,500 税込17,050
翌々日出荷

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
欠品中

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製) 材質アルミニウム 寸法(mm)97×74×50 穴深さ(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)