科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験管ヒーター」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式PID制御方式 型番MyBL-10C 温度調節範囲(℃)0~100 サイズ(mm)162×110×140 アズワン品番2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷


付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W 材質ABS樹脂 質量(g)500 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)35~37 サイズ(mm)140×70×63 アズワン品番2-8904-13 培養時間12~24時間(35~37℃)
1個
28,400 税込31,240
8日以内出荷