科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「過熱防止器」の検索結果
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1
温度設定範囲(℃)0~400
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番1-5851-01
材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5
極数1
電源AC100V 50/60Hz
制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き
機構可変式ハイリミッター
使用機器接続容量AC100V MAX15A
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別(アラート用出力付) 本体
アズワン品番3-6824-01
1個
¥44,200
税込¥48,620
当日出荷
仕様シース部サイズ(mm):Φ4×30
耐熱温度(℃)180
アズワン品番1-2995-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
10日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0
付属品K熱電対×1本
寸法(mm)147×150×106
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーK熱電対
安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター
付加機能設定値メモリー・キーロック
温度表示精度±2.6℃
アズワン品番1-4598-21
温度設定方式LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
最小表示(℃)0.1
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌々日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源AC100V 50/60Hz
接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサーK熱電対
本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)0~500
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御PID制御、SSR出力
排気口Φ32×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~70
対流方式強制対流
最高温度到達時間約60分
タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
¥310,000
税込¥341,000
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5
質量(kg)約18
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)-10~+60
型番CB-Jr.A
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式
サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418
アズワン品番1-5145-11
冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
¥374,000
税込¥411,400
当日出荷
仕様最小設定温度単位(℃):0.1
付属品ステンレス架台
材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)
質量(kg)5.5
容量(L)約1.5
電源AC100V 50/60Hz 4A
槽内寸法(mm)130×170×80
外寸(mm)160×315×300
型番PMC015A
安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)
温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示
温度設定範囲(℃)0~60
アズワン品番1-5138-11
温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
¥318,000
税込¥349,800
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。