科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「除湿 保管庫」の検索結果
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm
アズワン品番2-7431-33
1台
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。
アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
電源コード(m)3(2Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
平均消費電力(W)5
アズワン品番1-6009-02
棚板寸法(mm)470×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)
総耐荷重(kg)200
1個
¥569,000
税込¥625,900
当日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚
材質透明PMMA(アクリル)
寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)
内寸(mm)285×275×485
電源コード(m)2(2Pプラグ)
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
アズワン品番1-5486-21-20
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
校正証明書一般校正
1台
¥61,900
税込¥68,090
14日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚
材質透明PMMA(アクリル)
寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)
内寸(mm)485×275×285
電源コード(m)2(2Pプラグ)
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
アズワン品番1-5487-21-20
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
校正証明書一般校正
1台
¥66,900
税込¥73,590
14日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。
静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。