低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。