35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質PC・ABS
電圧(V)35・50・100
入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番3-6653-01
タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01
セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです。一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます。泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所
アズワン品番65-9239-59
1セット
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
材質PET(食品グレード)
厚さ(mm)0.27
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。