科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電源装置 実験用」の検索結果
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183
風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)
最大風量(m3/min)3.68
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。