科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電熱線 12v」の検索結果
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
使用電圧(V)AC100
最高使用温度(℃)400
材質ガラスクロス
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
最高温度(℃)400
使用温度(℃)常用温度200
使用電圧(V)AC100
リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。