6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き 付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD 寸法(mm)180×180×80 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 インターフェイスUSB2.0 フレームレート30fps
1セット
40,900 税込44,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品USBケーブル、インストールCD 寸法(mm)Φ80×50 質量(g)320 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 画素数最大2304×1688 アズワン品番4-2895-01 インターフェイス高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)Φ60×80 撮像素子1/2.5インチCMOSセンサー マウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
1個
49,302 税込54,232
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
1個
703,000 税込773,300
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)