絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(6)
  • ナリカ(5)
  • トーリ・ハン(3)
  • TRUSCO(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • オプター(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「顕微鏡 照明 led」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】LEDリング照明 ARL-144W アズワン【レンタル】LEDリング照明 ARL-144Wアズワン
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
USB接続LED照明 LEDコントローラー アズワンUSB接続LED照明 LEDコントローラーアズワン
20,900税込22,990
1個
15日以内出荷
USB接続LED照明(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。
付属品USBケーブル、ドライバー、制御ソフト(対応OS:Windows(R)XP/Vista TM/7)タイプLEDコントローラーアズワン品番1-4872-11
位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズアズワン
349,000税込383,900
1セット
翌々日出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)照明落射・透過 3W LED光学系無限遠補正電源(V)(照明) AC100~240作動距離(mm)100眼幅調整範囲(mm)55~75傾斜角度(°)30
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-02ステージ寸法(mm)264×210
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワンECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
192,000税込211,200
1セット
当日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10x(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)アズワン品番3-6692-14
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズアズワン
49,900税込54,890
1セット
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×サイズ170×115×330mm質量(kg)1.5
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
119,790税込131,769
1個
翌々日出荷
型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°質量(kg)4.5電源AC100~120V 50/60Hz本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.5アズワン品番2-2633-11
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ アズワンズーム実体顕微鏡 SZMシリーズアズワン
166,914税込183,605
1台
24日以内出荷から33日以内出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×対物レンズ0.7~4.5×接眼レンズWF10×(視野数20)傾斜角度(°)(鏡筒)45眼幅調整範囲(mm)43~67作動距離(mm)100サイズ200×290×380mm電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン実体顕微鏡用LED照明装置アズワン
34,900税込38,390
1個
翌々日出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5出力電圧DC12.8V(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(mA)280照度(Lx)(最大) 25000アズワン品番1-9940-01光量調節(%)0~100
充電式生物顕微鏡 アズワン充電式生物顕微鏡アズワン
66,900税込73,590
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65総合倍率40~1000×使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番1-3445-04ステージ寸法(mm)115×120
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら