デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズアズワン翌々日出荷
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS付属品USBケーブル、インストールCD寸法(mm)Φ80×50質量(g)320電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10画素数最大2304×1688アズワン品番4-2895-01インターフェイス高速USB2.0
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズアズワン翌々日出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD寸法(mm)180×180×80質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10インターフェイスUSB2.0フレームレート30fps
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズアズワン翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~