さらに商品を絞り込む
  • S.G.E(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • フロンケミカル(4)
  • パーティクルプラス(4)
  • アズワン
  • エスコ(3)
  • DESCO(3)
  • ガードナー(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 三商(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポリウレタンチューブ アズワンポリウレタンチューブアズワン
1,426税込1,569
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPa
プライマー丸缶 200cc缶 アズワンプライマー丸缶 200cc缶アズワン
2,426税込2,669
1ケース(3缶)
7日以内出荷
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)材質ブリキ内外面:無地容量(mL)200口径(Φmm)34寸法(Φ×高さH)(mm)55×100アズワン品番63-3417-77
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワンクリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズアズワン
35,300税込38,830
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。<br />タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。<br />切り込み付で容易に開封可能です。<br />γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら