ニューディスポカップアズワン翌々日出荷
10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP容量(mL)3001目盛(mL)25アズワン品番1-4620-33
ディスポPP手付きカップアズワン翌々日出荷
ディスポタイプの手付きカップです!積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
イージーアクションポンアズワン翌々日出荷
わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口アズワン翌々日出荷
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
らくらく中栓ボトル 1箱アズワン¥16,830~税込¥18,513~
1箱(160本)ほか
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
らくらく中栓ボトルアズワン翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
PPボトル GL45アズワン翌々日出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
PFA蒸発容器アズワン翌々日出荷
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE耐熱温度(℃)-200~+260
硫酸揮散用容器アズワン欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器アズワン欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン¥23,760~税込¥26,136~
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン¥25,740税込¥28,314
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
JPボトル 1ケース JPシリーズアズワン¥23,760税込¥26,136
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
レッドタッチスプレー 225mLアズワン当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
温度計付き比重瓶 023.03シリーズアズワン当日出荷から10日以内出荷
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
栓付褐色試薬瓶 目盛付きアズワン当日出荷から12日以内出荷
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
メジャーシールカップ M1-076シリーズアズワン7日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200アズワン品番61-3517-97
PFAミニバイアル 耐薬品性アズワン当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
グッドボーイ褐色瓶アズワン当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)¥21,582税込¥23,740
1ケース(500個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
ディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
グッドボーイ SCCアズワン当日出荷から12日以内出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
フラスコレシーブアズワン当日出荷
容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
ディスポカップアズワン(15件のレビュー)当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
ラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
グッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
グッドボーイアズワン(13件のレビュー)当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
アイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~