絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • NEG(日電理化硝子)(86)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • 三商(13)
  • TPP(13)
  • マルエム[理化学・容器](9)
  • ナリカ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • ケニス(5)
  • EVER GREEN(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
  • コクゴ(3)
  • 太陽興業(3)
  • IKA(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • コスモスビード(3)
  • サンプラテック(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「30mm 試験管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,640税込4,004
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
コンパクトスタンド motte A型 アズワンコンパクトスタンド motte A型アズワン
9,560税込10,516
1個
6日以内出荷
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-37
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン
9,390税込10,329
1箱(25袋×10枚)
当日出荷
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
ミックスローターバリアブル VMRシリーズ アズワンミックスローターバリアブル VMRシリーズアズワン
229,000税込251,900
1個
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
4,590税込5,049
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
【レンタル】シェイキングバス アズワン【レンタル】シェイキングバスアズワン
1,318税込1,450
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪)振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130電源(V)AC100(50/60Hz)100W槽容量(L)13槽内寸法(mm)230×390×150仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
4,590税込5,049
1箱(250枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
インテリミキサー用 アズワンインテリミキサー用アズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷から5日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
一体成型試験管立て アズワン一体成型試験管立てアズワン
5,544税込6,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
カラーシリコセン アズワンカラーシリコセンアズワン
3,150税込3,465
1ケース(10個)
当日出荷
寸法L2(mm)30
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,960税込3,256
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から63日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(2件のレビュー)
11,400税込12,540
1箱(500枚)ほか
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
ドライブロックバス・アルミブロック アズワンドライブロックバス・アルミブロックアズワン
28,100税込30,910
1個
当日出荷から17日以内出荷
シェイキングバス アズワンシェイキングバスアズワン
165,000税込181,500
1台
当日出荷から10日以内出荷
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら