科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「3m 清掃用品」の検索結果
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。
タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。
鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。
タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズ
アズワン品番68-4100-39
1個
¥3,360
税込¥3,696
8日以内出荷
1.エアライトⅡ+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。
2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形
帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。
従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。
また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。
3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵
ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。
側面からの飛来物からも目を守ります。
正面からの見通し寸法190mm(HGⅢシールドは172mm)
引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm)
シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。
仕様●サイズ:W231×D284×H154mm●材質:ABS、PC
アズワン品番67-7377-28
1個
¥17,325
税込¥19,058
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。