科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「60分タイマー」の検索結果
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])4~56
電源AC100V、50/60Hz
回転制御フィードバック制御
電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)
タイマーゼンマイ式最長60分
傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
タイマー60分タイマー付
仕様棚板数(mm):10枚(取付間隔 30)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロムメッキ
質量(kg)約83.6
電源AC100V 50/60Hz(切替式)
内寸法(mm)810×400×1580
電源コード(m)28 2P
殺菌灯15W・4灯
外寸法(mm)880×515×1790
アズワン品番0-1112-11
タイマー60分タイマー付き
1個
¥504,000
税込¥554,400
15日以内出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46
棚板数(枚)4
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W・2灯
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715
アズワン品番0-139-13
タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)253.7
照射量(μW)(最小)90、(最大)450
電源(V)AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8 2P
付属品棚網×1枚、耐震金具一式
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386
モーターインダクションモーター
電源コード(m)約2.5
プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御フィードバック制御
角度可変0~90(水平~垂直)
タイマー最大60分
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
仕様着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)880×515×1852
質量(kg)62
電源AC100V 50/60Hz
殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番3-1376-11
庫内寸法(mm)876×485×1310
1個
¥342,000
税込¥376,200
15日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)584×384×273
槽内寸法(mm)506×303×150
槽容量(L)約20.0
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)360
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)200
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
排水手動排水バルブ式
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
温度制御方式PID制御
振幅(mm)2
サイズ(mm)300×225×195
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
1台
¥260,000
税込¥286,000
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15(0以下不可)~+60
回転数50~500rpm
外寸法(mm)320×357×320
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D、F
サービス分類レンタル
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])300~2500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-31
タイマー60分
撹拌方式水平振盪式
適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック
適合ラック専用ラックA、B、E
1台
¥284,000
税込¥312,400
当日出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01
材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
保温温度室温+5~50℃
電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数5本
タイマー60分以下(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-01-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
欠品中
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])5~50
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-02-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
17日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
17日以内出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード)
回転制御フィードバック制御
タイマーゼンマイ式最長60分
外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時)
傾斜角度(°)90(水平~垂直)
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
外形寸法(mm)325×235×290
槽内寸法(mm)241×139×100
槽容量(L)約2.7
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
発振回路他励発振方式
発振子PZT
出力(W)80
発振周波数(kHz)42
ヒーター容量(W)70
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個
質量(kg)約6
電源(V)AC100 50/60Hz
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)
材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
質量(kg)9
外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)
回転数(min-1[r.p.m])5~46
電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
耐荷重3kg(容器の重さ含む)
安全装置過電流保護ヒューズ
容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで
アズワン品番4-1656-01
保管環境冷蔵
タイマー2~60分(連続運転可)
1個
¥316,000
税込¥347,600
翌々日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
欠品中
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
出力(W)130
外形寸法(mm)384×234×273
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×152×150
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)100
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約5.9
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
出力(W)240
外形寸法(mm)386×337×340
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)303×241×150
周波数(kHz)23/43切替
電源コード(m)2(3Pプラグ)
機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段
排水手動排水バルブ式
発振周波数(kHz)23/43
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)
ヒーター容量(W)150
プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム
安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止
槽容量(L)約9.5
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。