科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「EC 校正液」の検索結果
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)
寸法(mm)本体/65×120×31
測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
アズワン品番1-2814-01-20
防水性IP57
校正証明書一般校正
1式
¥71,670
税込¥78,837
9日以内出荷
TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番1-2814-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1式
¥74,170
税込¥81,587
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点
付属品保護ケース
材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個
測定項目導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)29×14×148
精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm
防塵防水性能IP57
アズワン品番2-902-01-20
先端径(Φmm)【電極】10
校正証明書一般校正
1個
¥34,180
税込¥37,598
9日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。
アズワン品番2-902-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥36,680
税込¥40,348
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。