関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬 質量(g)25 アズワン品番2-5975-01
1箱
5,290 税込5,819
当日出荷

残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包 アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
2,390 税込2,629
当日出荷



仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚 測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度 精度±0.30mg/L 型番AS720 サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2813-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
80,860 税込88,946
当日出荷

試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11) 材質ステンレス(SUS304) 型番SSK-010 アズワン品番3-5355-01
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-38
1個
1,810 税込1,991
当日出荷


1個
3,703 税込4,073
当日出荷

温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス 外径(Φmm)適合温度計:5.5~7 摺合せ15/25
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン) サイズΦ10×110mm 容量約4.5mL アズワン品番1-5764-11
1袋(100本)
179,800 税込197,780
63日以内出荷

使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)Φ25×115 容量(mL)25 アズワン品番1-2158-11
1袋(50本)
149,800 税込164,780
43日以内出荷

1個
71,900 税込79,090
61日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,900 税込71,390
61日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)