科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「MC」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)6
太さ2umの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。
汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。
耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。
材質ポリエステル100%平織
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)995×1000
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)495×495
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)495×1000
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
1個
¥8,240
税込¥9,064
10日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
用途ブランクマッチング
仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)45×12.5×12.5
容量(mL)3.5
タイプ2面透明
アズワン品番3-574-01
1箱(4個)
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)
寸法(mm)280×133×190
タイプ4連式
耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)
流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)
耐熱温度(℃)60MAX
対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類
アズワン品番1-3167-02
接続チューブ外径Φ6mm<流量計>
流量10L/minMAX
1台
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4
出力(W)100
外形寸法(mm)300×235×230
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
表示LCD(液晶)
周波数(kHz)33/40切替、交互運転(1分間隔)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)33/40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)100
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約3
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
用途ブランクマッチング
仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質石英ガラス
寸法(mm)45×12.5×12.5
タイプ2面透明
アズワン品番3-573-01
1箱(4個)
¥30,880
税込¥33,968
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
奥行(mm)435
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
接着剤不使用です。
仕様(光路距離)10mm
材質石英ガラス
容量3.5mL
タイプ2面透明
サイズ(mm)45×12.5×12.5
アズワン品番3-573-02
誤差(マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
¥15,130
税込¥16,643
当日出荷
効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
こんなお得な商品も!

フィルター ケース一体型
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用
最大流量(L/min)2
標準流量(L/min)1
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01
仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)
サイズ(mm)230×133×190
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様(光路距離)10mm
材質硼珪酸ガラス
容量3.5mL
タイプ2面透明
サイズ(mm)45×12.5×12.5
アズワン品番3-574-02
誤差(マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外形寸法(mm)300×235×230
槽内寸法(mm)240×140×100
槽容量(L)約3
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
表示LCD(液晶)
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
出力(W)100
発振周波数(kHz)40
ヒーター容量(W)100
電源(V)AC100 50/60Hz
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個
質量(kg)約4
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
周波数28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)
ヒーター容量(W)100
発振回路他励発振方式
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
出力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
発振周波数33kHz/40kHz
外寸法(mm)365×340×310
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
出力(W)200
外形寸法(mm)365×340×310
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)300×240×150
表示LCD(液晶)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ
発振周波数(kHz)40
付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ヒーター容量(W)300
安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
槽容量(L)約10
発振回路自励発振方式
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7
材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム
穴径(mm)Φ93
付属品中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式
材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)60
構造4段独立型・中間棚板ガイド付き
内寸法(mm)850×450×313(×4室)
外寸法(mm)900×500×1500
アズワン品番3-1123-01
棚板厚さ(mm)15
扉形式回転式・補助台兼用(ステー付き)
1個
¥162,000
税込¥178,200
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。
PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外寸(mm)395×400×310
槽内寸法(mm)330×300×150
槽容量(L)約13
出力(W)300
発振周波数(kHz)33/40
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。