クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個
品名フラスコホルダー
アズワン品番1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
アズワン品番4-2349-11
1組
¥39,900
税込¥43,890
7日以内出荷
容量(mL)たて型パームセル 8セル用回転子
アズワン品番4-2349-17
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
コード221600
アズワン品番65-0579-35
1個
¥114,000
税込¥125,400
91日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×90×30
耐熱温度(℃)-90~121
Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)44×106×45
使用温度範囲(℃)-20~+40
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
タイプ直口タイプ
材質硼珪酸ガラス-1
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)150×180×130
アズワン品番1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)10
アズワン品番4-457-01
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
材質硼珪酸ガラス-1
仕様JCSS校正証明書付
校正証明書JCSS校正
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥730,000
税込¥803,000
翌々日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450
電源AC100V 50/60Hz 4.0A
電源コード(m)2.5
振幅(mm)5
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。