科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PTFE撹拌羽根」の検索結果
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ
材質PTFE
羽根角度45
羽根径(Φmm)140
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。