薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)
全長(m)1
限界温度(℃)250
リード線径(Φmm)0.7
校正証明書一般校正
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。
取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。
パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント
寸法(mm)95.0×21.0×10.4
質量(g)約21(電池・熱電対除く)
測定範囲(℃)-200~999.9
対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)
分解能(℃)0.2
温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)
バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)
電池寿命約1年(1時間毎の測定で)
測定間隔5~59秒・1~240分
アズワン品番2-7963-03-20
測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)
校正証明書一般校正
1台
¥35,900
税込¥39,490
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。