特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm) 寸法(mm)460×360×185 質量(kg)11 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 測定精度透過率/±0.5%T 再現性(波長) 0.5nm 波長範囲(nm)320~1100 アズワン品番4-2874-01 バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4 精度(nm)(波長)±1 商品タイプレンタル品はこちら
1個
307,000 税込337,700
当日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185 波長範囲(nm)320~1100 バンド幅(nm)4(スペクトル) 精度(nm)±1 再現性0.5nm 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 測定精度透過率/±0.5%T 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品ガラス角セル×4本 仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
1個
2,454 税込2,699
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン分光光度計
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 再現性0.5nm(波長) 光源タングステンランプ 波長範囲(nm)325~1050 ホルダー4連セルホルダー 寸法(mm)450×360×160 測定精度透過率/±0.5%T 付属品ガラス角セル×4本 測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C 精度(nm)±1 バンド幅(nm)【スペクトル】4 質量(kg)8 仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm アズワン品番1-1814-21
1台
132,000 税込145,200
当日出荷

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認 アズワン品番4-2874-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
319,000 税込350,900
10日以内出荷

カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本 アズワン品番1-1814-21-22 校正証明書点検・検査書
1台
144,000 税込158,400
10日以内出荷

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷

1個
44,300 税込48,730
45日以内出荷