科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ddタープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。