特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01 付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm)130×190×140 電源AC100~240V 50/60Hz モーターステッピングモーター 表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位) 流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状2P 補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコンゴム アズワン品番1-5916-12
1個
9,690 税込10,659
当日出荷