科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「pH計・標準液」の検索結果

特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-23 分解能(pH)0.01 防水IP57準拠
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷

多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)