29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アズワンpH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙 長さ(mm)85 幅(mm)5
1ケース(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
1箱(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンpHペンシル
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
アズワン品番3-5571-01
1本
3,590 税込3,949
欠品中

アズワン平面型pH計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-361-01
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

アズワン湿度試験紙
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ) アズワン品番64-9345-47
1セット(10冊×20枚)
1,790 税込1,969
当日出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入 幅(mm)7 長さ(m)5 測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm) アズワン品番64-9345-44
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷

学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック 測定範囲(pH)0~11 寸法(幅W×長さL)(mm)10×60 アズワン品番64-9345-43 検出範囲5~200mg/LのCl2
1セット(10冊×20枚)
1,290 税込1,419
当日出荷

1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,700 税込43,670
14日以内出荷

サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
1箱(100枚)
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12 チューブ架数(本)100(10×10) 縦×横×高さH(mm)135×135×47 質量(g)120 材質ワックス紙
1袋(10個)
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
1箱ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証 材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合) 耐熱温度(℃)210
1パック(500枚)ほか
7,490 税込8,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
1本(100枚)
4,390 税込4,829
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppm アズワン品番67-2191-50
1個(50枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
1本(200枚)ほか
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル溶液中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると表面が溶けて後ろの紙が見えます。
寸法(mm)10×60 アズワン品番4-5152-01
1箱(200枚)
14,200 税込15,620
当日出荷

1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌々日出荷

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷