PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
PTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
PTFEシートアズワン当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
PTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
PTFEシートアズワン当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
PTFE パンチングシートアズワン当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
PTFEロートアズワン当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
フッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFEヘラアズワン当日出荷
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
PTFE撹拌羽根アズワン当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE被覆ヒーターアズワン当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
PTFEフィルターアズワン当日出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
PTFE糸 キュートアズワン当日出荷から翌々日出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
PTFEカップリングアズワン当日出荷から33日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
PTFEスプーンアズワン当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PTFEカップリングアズワン当日出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
PTFEチューブアズワン当日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
PTFEカップリングアズワン当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
フッ素樹脂チューブアズワン当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
PTFE目皿アズワン当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEフィルター棒アズワン当日出荷から24日以内出荷
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
PTFEメンブランフィルムアズワン当日出荷から24日以内出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
PTFE活栓付きビュレットアズワン当日出荷から10日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEボールフィルターアズワン当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
水吸取器淡野製作所税込¥10,998~¥9,998~