科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガラス 加工」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
耐熱ガラス製の平底フラスコ、計量や攪拌、培養に幅広くお使いいただけます。口部は耐久性のある厚肉加工が施されております。くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状です。持ちやすく、資料の今号がし易い仕様となります。
口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番206-5679
種別平底フラスコ
材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級)
色透明
容量(mL)5000
高さ(mm)460
質量(g)6800
首径(mm)52
球径(Φmm)230
適合ゴム栓No.16
外径(mm)230
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。口部は割れにくい肉厚加工が施されております。
材質硼珪酸ガラス
種別ケルダールフラスコ
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
種別三角フラスコ
口部は割れにくい肉厚リム加工が施されています。加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。
用途乾熱滅菌や、オートクレーブに。熱湯、電子レンジで使用。精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番855-7594
種別ケルダールフラスコ
材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)
色透明
容量(mL)30
高さ(mm)180
首径(mm)15
耐熱温度(℃)120
最大外径(mm)40
外径(mm)40
適合栓No.0b
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。