絞り込み
ブランド
  • エスエヌディ
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,507)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,614)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,299)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ超音波洗浄機用洗浄剤エスエヌディ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04
弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ弱アルカリ性非イオン系界面活性剤エスエヌディ
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ強アルカリ性ノニオン系界面活性剤エスエヌディ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から12日以内出荷
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ卓上型超音波洗浄器エスエヌディ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
小型超音波洗浄機 エスエヌディ小型超音波洗浄機エスエヌディ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。発振周波数(kHz)44槽容量(L)0.6付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
超音波洗浄機 エスエヌディ超音波洗浄機エスエヌディ
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ超音波洗浄器用洗剤 US-CLEANエスエヌディ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
本体槽サイズ1.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ1.6L用オプションエスエヌディ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ1.6L用内寸法(mm)W105×D95×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-11
卓上型スタンダードUS800シリーズ エスエヌディ卓上型スタンダードUS800シリーズエスエヌディ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ5.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ5.8L用質量(kg)約0.6内寸法(mm)W297×D149×H100対応機種US-5KS、704、804、304アズワン品番61-0084-25
本体槽サイズ1.6L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ1.6L用オプションエスエヌディ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ1.6L用内寸法(mm)W98×D90×H65対応機種US-801、US-1KSアズワン品番61-0084-12
超音波洗浄器 エスエヌディ超音波洗浄器エスエヌディ
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
防錆剤 (超音波洗浄機用) エスエヌディ防錆剤 (超音波洗浄機用)エスエヌディ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディアルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウムエスエヌディ
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
超音波洗浄機 エスエヌディ超音波洗浄機エスエヌディ
109,800税込120,780
1個(1個)
7日以内出荷
《電波法型式指定取得済》排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズエスエヌディ
569,800税込626,780
1式
13日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルターアズワン品番67-7319-14
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズエスエヌディ
659,800税込725,780
1式
5日以内出荷から13日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズエスエヌディ
569,800税込626,780
1式
5日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ エスエヌディ洗浄バスケット・カゴ 06シリーズエスエヌディ
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷から46日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ エスエヌディ洗浄バスケット・カゴ 06シリーズエスエヌディ
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷から76日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ28.2L用オプションエスエヌディ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ28.2L用対応機種US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S外寸法(mm)W456×D276×H24アズワン品番61-0084-45
本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ28.2L用オプションエスエヌディ
54,980税込60,478
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(角槽仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W440×D260×H150対応機種US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-44
本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ28.2L用オプションエスエヌディ
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W438×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-43
本体槽サイズ28.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ28.2L用オプションエスエヌディ
61,980税込68,178
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用内寸法(mm)W440×D250×H150対応機種US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30Sアズワン品番61-0084-42
本体槽サイズ18L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ18L用オプションエスエヌディ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ18L用質量(kg)約0.9対応機種US-18KS、18CS、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S外寸法(mm)W286×D276×H24アズワン品番61-0084-41
本体槽サイズ18L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ18L用オプションエスエヌディ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(角槽仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ18L用質量(kg)約1.84内寸法(mm)W270×D260×H150対応機種US-18KS、18CS、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18Sアズワン品番61-0084-40
本体槽サイズ18L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ18L用オプションエスエヌディ
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ18L用質量(kg)約1.83内寸法(mm)W268×D250×H150対応機種US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18Sアズワン品番61-0084-39
本体槽サイズ20.4L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ20.4L用オプションエスエヌディ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ20.4L用質量(kg)約1.67対応機種US-20KS、707、807、20PS外寸法(mm)W522×D319×H24アズワン品番61-0084-37
本体槽サイズ20.4L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ20.4L用オプションエスエヌディ
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ20.4L用内寸法(mm)W501×D298×H100対応機種US-20KS、707、807、20PSアズワン品番61-0084-36
本体槽サイズ20.4L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ20.4L用オプションエスエヌディ
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用内寸法(mm)W440×D250×H100対応機種US-20KS、707、807、20PSアズワン品番61-0084-34
本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ13L用オプションエスエヌディ
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.35対応機種US-13KS、806外寸法(mm)W345×D319×H24アズワン品番61-0084-33
本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ13L用オプションエスエヌディ
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.22内寸法(mm)W325×D298×H100対応機種US-13KS、806アズワン品番61-0084-32
本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ13L用オプションエスエヌディ
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.42内寸法(mm)W270×D250×H100対応機種US-13KS、806アズワン品番61-0084-30
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約1.32対応機種US-10KS、705、805、10CS、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S外寸法(mm)W319×D256×H24アズワン品番61-0084-29
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約0.8内寸法(mm)W297×D236×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-28
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約0.96内寸法(mm)W235×D190×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-27
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約1.01内寸法(mm)W245×D190×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-26
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ3.8L用質量(kg)約0.76内寸法(mm)W297×D149×H65対応機種US-3KS、703、803アズワン品番61-0084-21
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ3.8L用質量(kg)約0.76内寸法(mm)W245×D110×H65対応機種US-3KS、703、803アズワン品番61-0084-20
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ エスエヌディ本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズエスエヌディ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ3.8L用内寸法(mm)W245×D110×H65対応機種US-3KS、703、803アズワン品番61-0084-19