絞り込み
ブランド
  • エスエヌディ
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,361)
  • アズワン(2,282)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(636)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(544)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(463)
  • 東亜DKK(403)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(348)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(293)
  • TRUSCO(283)
  • サンプラテック(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄機用洗浄剤 エスエヌディ

    超音波洗浄機用洗浄剤

    エスエヌディ
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分アニオン系界面活性剤形状無色透明液体使用濃度5 % ~ 20 %液温(℃)常温 ~ 60 ℃比重1.00 ~ 1.04
  • 弱アルカリ性非イオン系界面活性剤 エスエヌディ

    弱アルカリ性非イオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分非イオン系界面活性剤形状乳白色液体比重1.02~1.05液温(℃)常温~50℃PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下使用濃度3%~10%
  • 強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ

    強アルカリ性ノニオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • 防錆剤 (超音波洗浄機用) エスエヌディ

    防錆剤 (超音波洗浄機用)

    エスエヌディ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
    用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
  • 卓上型スタンダードUS800シリーズ エスエヌディ

    卓上型スタンダードUS800シリーズ

    エスエヌディ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
    用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
  • アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディ

    アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

    エスエヌディ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
    用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 小型超音波洗浄機 エスエヌディ

    小型超音波洗浄機

    エスエヌディ
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
    用途※本機は防爆構造ではありません。発振周波数(kHz)44槽容量(L)0.6付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
  • 超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ

    エスエヌディ
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
    電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
  • 超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ

    超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット

    エスエヌディ
    699,800税込769,780
    1台
    48日以内出荷
    信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
    付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
  • 超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303 エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303

    エスエヌディ
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
    消費電力(W)300槽容量(L)3.8付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04発振方式38kHz BLT自励発振
  • 超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)
    用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
  • 超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ

    エスエヌディ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    33日以内出荷
    独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
    付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
  • 洗浄バスケット エスエヌディ

    洗浄バスケット

    エスエヌディ
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷