4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
799,800 税込879,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源AC100V 50-60Hz 機能出力切替(5段階) 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整5段階切替(約50%~100%) 発振方式38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)