プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用
材質SUS304
プレートセパレートカップ
取付ボルトM-8
オールステンレスなので錆びにくく、クリーンな環境に最適です。掛け名人は90度の山が特徴。山がある事で洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れず壁を汚しません。
材質SUS304
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質スチール製
外径×高さH(Φmm×mm)101×600
取付ボルトM-8
プレートセパレートカップ
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96
適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻)
適合テープ幅(mm)最大50
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
板厚を限界まで落とし軽量化を実現。肉・野菜のカット片の回収に最適です。取込口にR加工を施しゴミ回収をしやすくしました。ちりとりは重ねることが可能で収納場所を取りません。
材質SUS304
質量(kg)約1.25
ハンドル高さ(mm)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×85
ハンドル厚さ(mm)2
本体板厚(mm)0.8
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質スチール製
プレート寸法(mm)250×250×t3.0
プレート一体型プレート
取付ボルトM-12
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用
材質SUS304
プレート寸法(mm)250×250×t3.0
取付ボルトM12
プレート一体型プレート
オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304
適合テープ幅(mm)最大30
さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。
材質(本体)アルミ
材質(グリップ)SUS304
さびない!われない!異物混入なし!オールステンレス製なので破損して破片が落ちたり、錆びて金属の粉が落ちたりする心配がありません。グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。
材質SUS304
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。