絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,528)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,575)
  • ADVANTEC(1,739)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,616)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンブローガン AGZⅢ シシド静電気イオンブローガン AGZⅢシシド静電気
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8質量(g)200(ケーブル除く)電源DC24V(ACアダプター付属)出力電圧約AC2500V外径(Φmm)(エアー継手) 6オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6イオンバランス±15V以下(距離100mm)アズワン品番1-2825-01
卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気卓上型イオナイザー BF-Xシリーズシシド静電気
60,980税込67,078
1台
当日出荷
HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
容量15VA質量(g)900 ※2出力電圧DC±7.5kV騒音値(dB)62(A)風量1.7~3.6m3/minイオンバランス±20V以下(距離300mm)オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)入力電源DC24V(ACアダプター付属・AC100~240V対応)寸法(縦×横×高さ)(mm)150×62×182 ※1アズワン品番1-8519-11